Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - GAK T1/T2 2MPP 2Strings/MPP 20A, 2x2 Strings 1016812 Kabelv.

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - GAK T1/T2 2MPP 2Strings/MPP 20A, 2x2 Strings 1016812 Kabelv.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1016812

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 2.441 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055626499154

Sonepar Artikelnummer

120589613

Hersteller Artikelnummer

1016812

Hersteller Typ

SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE

Hersteller Artikel Nr.:

1016812

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

2.441 kg

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie