PHOENIX CONTACT - GAK T1/T2 2MPP 2Strings/MPP 20A, 2x2 Strings 1016813 SUNCLIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016813
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 2.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4055626498355
Sonepar Artikelnummer
120589614
Hersteller Artikelnummer
1016813
Hersteller Typ
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Hersteller Artikel Nr.:
1016813
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.750 kg
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).
Ein PHOENIX CONTACT Produkt
Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie


