Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T1/2 1MPP 1 String 40A, 1 MPP 1834560

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T1/2 1MPP 1 String 40A, 1 MPP 1834560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1834560

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Tiefe - 111 mm

  • String-Absicherung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923473676

Sonepar Artikelnummer

121252755

Hersteller Artikelnummer

1834560

Hersteller Typ

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1006

Hersteller Artikel Nr.:

1834560

Breite:

130 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

111 mm

String-Absicherung:

ohne

Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:

1

Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:

1

Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 55 °C

Max. Eingangsstrom pro String:

40 A

Max. Ausgangsstrom:

40 A

Art der Einführung:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

Ja

Anschlussart:

MC4-Evo 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.100 kg

Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1000 V DC, String-Anzahl: 1, Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1, Überspannungsschutz: T1 / T2, Art der Leitungseinführung: MC4-Evo 2, Lieferumfang: ohne DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs