Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T1/2 4MPP 1 String 40A, 4 MPP 1834573

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T1/2 4MPP 1 String 40A, 4 MPP 1834573

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1834573

  • Breite - 361 mm

  • Höhe - 254 mm

  • Tiefe - 111 mm

  • String-Absicherung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923474444

Sonepar Artikelnummer

121252754

Hersteller Artikelnummer

1834573

Hersteller Typ

SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1006SE

Hersteller Artikel Nr.:

1834573

Breite:

361 mm

Höhe:

254 mm

Tiefe:

111 mm

String-Absicherung:

ohne

Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:

4

Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:

1

Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 55 °C

Max. Eingangsstrom pro String:

40 A

Max. Ausgangsstrom:

160 A

Anzahl der Leitungseinführungen:

8

Art der Einführung:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

Ja

Anschlussart:

MC4-Evo 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.080 kg

k.A.