PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T1/2 4MPP 4x2 String 1639245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1639245
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923163102
Sonepar Artikelnummer
121128804
Hersteller Artikelnummer
1639245
Hersteller Typ
SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1300EQSE
Hersteller Artikel Nr.:
1639245
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
String-Absicherung:
ohne
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
4
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
2
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
sonstige
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Anschlussart:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.000 kg


