Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T2 1MPP 1-4 Strings 32A, 4 Stränge 2403334

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T2 1MPP 1-4 Strings 32A, 4 Stränge 2403334

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2403334

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626369082

Sonepar Artikelnummer

120402892

Hersteller Artikelnummer

2403334

Hersteller Typ

SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000

Hersteller Artikel Nr.:

2403334

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

1.300 kg

Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1000 V DC, String-Anzahl: 4, Überspannungsschutz (T2), Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie