Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T2 1MPP 1 String 32A, 1 Strang 2403338

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T2 1MPP 1 String 32A, 1 Strang 2403338

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2403338

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 1.354 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055626370521

Sonepar Artikelnummer

120402891

Hersteller Artikelnummer

2403338

Hersteller Typ

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001

Hersteller Artikel Nr.:

2403338

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

1.354 kg

Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1000 V DC, String-Anzahl: 1, Überspannungsschutz (T2), Art der Leitungseinführung: SUNCLIX

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie