Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T2 2MPP 1 String 40A, 2 MPP 1834565

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - GAK ÜSS T2 2MPP 1 String 40A, 2 MPP 1834565

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1834565

  • Max. Eingangsspannung DC - 1100 V

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Tiefe - 111 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923473751

Sonepar Artikelnummer

121252752

Hersteller Artikelnummer

1834565

Hersteller Typ

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2006

Hersteller Artikel Nr.:

1834565

Max. Eingangsspannung DC:

1100 V

Breite:

180 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

111 mm

Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Einsatztemperatur:

-20 .. 55 °C

Max. Eingangsstrom pro String:

40 A

Max. Ausgangsstrom:

80 A

Farbe:

grau

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Mit Erdungsanschluss:

Ja

Anschlussart:

MC4-Evo 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.900 kg

Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1000 V DC, String-Anzahl: 1, Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2, Ausstattung: ohne Sonderausstattung, Überspannungsschutz: T2, Art der Leitungseinführung: MC4-Evo 2, Lieferumfang: ohne DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs