Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1061902

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Zielsystem SPS - Nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626717036

Sonepar Artikelnummer

121322732

Hersteller Artikelnummer

1061902

Hersteller Typ

NC4-DEMO

Hersteller Artikel Nr.:

1061902

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Zielsystem SPS:

Nein

Geeignet für Zielsystem PC:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Mehrsprachig:

Ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

Nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

49111010

Gewicht:

0.001 kg

Emalytics Controller-Demo-Lizenz für Test- und Engineering-Zwecke mit unbegrenzter Funktionalität und einer Laufzeit von 12 Monaten, die jährlich erneuert wird. Diese Lizenz ist nicht für den Einsatz in Produktivsystemen zugelassen. Lizenzen für den Einsatz in Produktivsystemen sind separat erhältlich. Wichtig: Durch das Nutzen der Demo-Lizenz wird der verwendete Controller langfristig an diese Demo-Lizenz gebunden. Ein Produktivbetrieb ist mit einem für Demo-Zwecke lizenzierten Controller dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher einen festen Controller für interne Testzwecke zu verwenden.