Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1101291

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Zielsystem SPS - Nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626957845

Sonepar Artikelnummer

121324179

Hersteller Artikelnummer

1101291

Hersteller Typ

NC4-100-SMA-5YR

Hersteller Artikel Nr.:

1101291

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Zielsystem SPS:

Nein

Geeignet für Zielsystem PC:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Mehrsprachig:

Ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

Nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Wartungslizenz (5 Jahre) für die Emalytics Controller-Lizenz NC4-100