PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2404065
Diagnosefunktion integriert - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Zielsystem SPS - Nein
Geeignet für Zielsystem PC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626341330
Sonepar Artikelnummer
121356926
Hersteller Artikelnummer
2404065
Hersteller Typ
SUP-0
Hersteller Artikel Nr.:
2404065
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Zielsystem SPS:
Nein
Geeignet für Zielsystem PC:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Mit Datenerfassungsfunktion:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Mehrsprachig:
Ja
Geeignet für Zielsystem HMI:
Nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


