Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gebäudemanagementsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2404172

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Zielsystem SPS - Nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626349220

Sonepar Artikelnummer

121356943

Hersteller Artikelnummer

2404172

Hersteller Typ

DR-S-DB-ORCL

Hersteller Artikel Nr.:

2404172

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Zielsystem SPS:

Nein

Geeignet für Zielsystem PC:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Mehrsprachig:

Ja

Geeignet für Zielsystem HMI:

Nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.023 kg

Emalytics Supervisor-Lizenz für Oracle 11g-Datenbank-Treiber