PHOENIX CONTACT - Gefahrstoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014287
Farbe - rot/weiß
Breite - 13 mm
Höhe - 13 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786614
Sonepar Artikelnummer
121321393
Hersteller Artikelnummer
1014287
Hersteller Typ
US-PML-GHS100 (13X13)
Hersteller Artikel Nr.:
1014287
Farbe:
rot/weiß
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Gefahrstoffschild, Karte, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Raute, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 13 mm


