PHOENIX CONTACT - Gefahrstoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014289
Farbe - rot/weiß
Breite - 13 mm
Höhe - 13 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356787048
Sonepar Artikelnummer
121321395
Hersteller Artikelnummer
1014289
Hersteller Typ
PML-GHS100 (13X13)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014289
Farbe:
rot/weiß
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.088 kg
Gefahrstoffschild, Rolle, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 13 mm, Textfeldbreite: 13 mm


