PHOENIX CONTACT - Gefahrstoffschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014290
Farbe - rot/weiß
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356787055
Sonepar Artikelnummer
121321396
Hersteller Artikelnummer
1014290
Hersteller Typ
PML-GHS100 (25X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014290
Farbe:
rot/weiß
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.172 kg
Gefahrstoffschild, Rolle, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm


