PHOENIX CONTACT - Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411205
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356923378
Sonepar Artikelnummer
121331771
Hersteller Artikelnummer
1411205
Hersteller Typ
A-INL-M12-P-GY
Hersteller Artikel Nr.:
1411205
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


