Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gegenmutter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411239

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356923705

Sonepar Artikelnummer

121331805

Hersteller Artikelnummer

1411239

Hersteller Typ

A-INL-NPT1-P-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1411239

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Gegenmutter, für Gewinde 1"-NPT, Farbe: tiefschwarz RAL 9005