PHOENIX CONTACT - Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411246
Halogenfrei - Ja
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Einsatztemperatur - -70 .. 220 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356923781
Sonepar Artikelnummer
121331811
Hersteller Artikelnummer
1411246
Hersteller Typ
A-INL-M40-N-S
Hersteller Artikel Nr.:
1411246
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-70 .. 220 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.023 kg


