PHOENIX CONTACT - Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411249
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Ja
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356923811
Sonepar Artikelnummer
121331814
Hersteller Artikelnummer
1411249
Hersteller Typ
A-INL-M20-S-S
Hersteller Artikel Nr.:
1411249
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-70 .. 220 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.005 kg


