PHOENIX CONTACT - Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411251
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Ja
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356923835
Sonepar Artikelnummer
121331816
Hersteller Artikelnummer
1411251
Hersteller Typ
A-INL-M32-S-S
Hersteller Artikel Nr.:
1411251
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-70 .. 220 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


