PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012521
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626488943
Sonepar Artikelnummer
121321251
Hersteller Artikelnummer
1012521
Hersteller Typ
HC-COM-CHWS-1TGM25-PL-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1012521
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
Ja
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Höhe:
68 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg


