PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410903
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356873062
Sonepar Artikelnummer
121331633
Hersteller Artikelnummer
1410903
Hersteller Typ
HC-B 10-TMS-100/O1STM40S-STA
Hersteller Artikel Nr.:
1410903
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
105 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.338 kg


