Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411880

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356944472

Sonepar Artikelnummer

121332026

Hersteller Artikelnummer

1411880

Hersteller Typ

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK

Hersteller Artikel Nr.:

1411880

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Schraube

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

157 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.806 kg

Sockelgehäuse B6, für Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR