PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607732
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918952945
Sonepar Artikelnummer
121339875
Hersteller Artikelnummer
1607732
Hersteller Typ
VC-MP-S1-2M6
Hersteller Artikel Nr.:
1607732
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Breite:
78 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
36 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.342 kg


