PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1637045
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356091992
Sonepar Artikelnummer
121342128
Hersteller Artikelnummer
1637045
Hersteller Typ
HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM
Hersteller Artikel Nr.:
1637045
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
92 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.463 kg


