Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1684458

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Mit Kabelverschraubung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923271623

Sonepar Artikelnummer

121342901

Hersteller Artikelnummer

1684458

Hersteller Typ

HC-ADV-B16-HHWH-2TTM25-EMC-AL

Hersteller Artikel Nr.:

1684458

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Schraube

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.322 kg

HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B16, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M25, gerader Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)