PHOENIX CONTACT - Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1884571
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - ohne
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918164607
Sonepar Artikelnummer
121352381
Hersteller Artikelnummer
1884571
Hersteller Typ
VC-MP-K2
Hersteller Artikel Nr.:
1884571
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
36.4 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
77.6 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.447 kg


