PHOENIX CONTACT - Gehäuse für Rundsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1621410
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356919357
Sonepar Artikelnummer
121341199
Hersteller Artikelnummer
1621410
Hersteller Typ
CA-000000090DN
Hersteller Artikel Nr.:
1621410
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.092 kg
M23, Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm .. 14,5 mm, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244392


