PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300345
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39169010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151545215
Sonepar Artikelnummer
121327816
Hersteller Artikelnummer
1300345
Hersteller Typ
UM-BASIC-KIT-B72-L80-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1300345
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.059 kg
Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 83,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 80 mm, Leiterplattenfläche: 4300 mm²


