PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300347
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39169010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151544812
Sonepar Artikelnummer
121327818
Hersteller Artikelnummer
1300347
Hersteller Typ
UM-BASIC-KIT-B72-L120-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1300347
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.069 kg
Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 123,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 120 mm, Leiterplattenfläche: 7000 mm²


