PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310823
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39169010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151570248
Sonepar Artikelnummer
121327988
Hersteller Artikelnummer
1310823
Hersteller Typ
UM-PRO-KIT-B72-L60-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1310823
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.050 kg
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 63,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 60 mm, Leiterplattenfläche: 2950 mm²


