PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310926
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39169010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151571122
Sonepar Artikelnummer
121327989
Hersteller Artikelnummer
1310926
Hersteller Typ
UM-PRO-KIT-B72-L80-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1310926
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.062 kg
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 83,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 80 mm, Leiterplattenfläche: 4300 mm²


