PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311001
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151602451
Sonepar Artikelnummer
121328012
Hersteller Artikelnummer
1311001
Hersteller Typ
BC 17,8-KIT-U22-7035+4MKDSO3
Hersteller Artikel Nr.:
1311001
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 17,8 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, einschl. 4 Leiterplattenklemmen, 3-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche: 2100 mm²


