PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311004
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151602468
Sonepar Artikelnummer
121328014
Hersteller Artikelnummer
1311004
Hersteller Typ
BC 35,6-KIT-U22-7035 + 2PTDA6
Hersteller Artikel Nr.:
1311004
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, einschl. 2 Leiterplattenklemmen, 6-polig, Push-in, für 2,5 mm², Nennstrom: 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche: 2400 mm²


