PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311005
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151602840
Sonepar Artikelnummer
121328015
Hersteller Artikelnummer
1311005
Hersteller Typ
BC 53,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA12
Hersteller Artikel Nr.:
1311005
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 53,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, einschl. 2 Leiterplattenklemmen, 12-polig, Push-in, für 1 mm², Nennstrom: 9 A, 200 V, Leiterplattenfläche: 3900 mm²


