PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311007
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151604035
Sonepar Artikelnummer
121328017
Hersteller Artikelnummer
1311007
Hersteller Typ
BC 71,6-KIT-U11-7035 + 4SPTA8
Hersteller Artikel Nr.:
1311007
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 71,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, einschl. 4 Leiterplattenklemmen, 8-polig, Push-in, für 1 mm², Nennstrom: 9 A, 200 V, Leiterplattenfläche: 5300 mm²


