PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311017
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151603090
Sonepar Artikelnummer
121328024
Hersteller Artikelnummer
1311017
Hersteller Typ
BC 107,6-KIT-RPI-7035+PCB
Hersteller Artikel Nr.:
1311017
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.159 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuse-Set, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 16


