PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311025
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84879090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151589127
Sonepar Artikelnummer
121328030
Hersteller Artikelnummer
1311025
Hersteller Typ
UCS-KIT-125-87-RPI4B-9005
Hersteller Artikel Nr.:
1311025
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.343 kg
Gehäuse-Set, Flache Bauform (GD), RPI4B, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP20, Abmessungen: 125 x 87 x 47 mm


