PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311033
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151588984
Sonepar Artikelnummer
121328033
Hersteller Artikelnummer
1311033
Hersteller Typ
EH 22,5 - KIT - FB+CDS/ABS-PC-7035 + 2MK
Hersteller Artikel Nr.:
1311033
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 22,6 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 50,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche: 750 mm²


