PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1311034
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151585365
Sonepar Artikelnummer
121328034
Hersteller Artikelnummer
1311034
Hersteller Typ
EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34
Hersteller Artikel Nr.:
1311034
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.076 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 22,6 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 107,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche: 4900 mm²


