PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342349
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151652425
Sonepar Artikelnummer
121328710
Hersteller Artikelnummer
1342349
Hersteller Typ
ME-IO 18,8-KIT-9U-36-TBUS-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1342349
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.096 kg
Tragschienengehäuse, mit Frontanschluss zur Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 18,9 mm, Höhe: 113,3 mm, Tiefe: 76,5 mm, einschl. 9 Stück Frontanschlussklemmen, 4-polig, Push-in, für 2,5 mm², Nennstrom: 8 A, 300 V, Leiterplattenfläche: 5900 mm²


