PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342355
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151652333
Sonepar Artikelnummer
121328714
Hersteller Artikelnummer
1342355
Hersteller Typ
ME-IO 18,8-KIT-10U-48-TBUS-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1342355
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.101 kg
Tragschienengehäuse, mit Frontanschluss zur Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 18,9 mm, Höhe: 124 mm, Tiefe: 76,5 mm, einschl. 8 Stück Frontanschlussklemmen, 6-polig, Push-in, für 1.5 mm², Nennstrom: 8 A, 160 V, Leiterplattenfläche: 6500 mm²


