PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342356
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151652265
Sonepar Artikelnummer
121328715
Hersteller Artikelnummer
1342356
Hersteller Typ
ME-IO 37,6-KIT-10U-2RJ45-TBUS-7035
Hersteller Artikel Nr.:
1342356
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg
Tragschienengehäuse, mit Frontanschluss zur Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 37,89 mm, Höhe: 124,3 mm, Tiefe: 76,5 mm, einschl. 2 Stück Frontanschlussklemmen, 4-polig, Push-in, für 2,5 mm², Nennstrom: 8 A, 300 V, 2 RJ45 Buchsen, Leiterplattenfläche: 10300 mm²


