PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342368
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151654023
Sonepar Artikelnummer
121328716
Hersteller Artikelnummer
1342368
Hersteller Typ
ICS20-KIT-BC100X110-V-7035+4PSC3
Hersteller Artikel Nr.:
1342368
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, mit geschlossenem Rastdeckel, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 20 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 116,6 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 3-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 16 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 9600 mm²


