PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342865
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151653460
Sonepar Artikelnummer
121328749
Hersteller Artikelnummer
1342865
Hersteller Typ
ICS25-KIT-BC77X87-O-7035+4PPC4
Hersteller Artikel Nr.:
1342865
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.130 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, mit geschlossenem Rastdeckel, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 25 mm, Höhe: 77,5 mm, Tiefe: 94 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Push-in-Federanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 16 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 5600 mm²


