PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342904
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151656720
Sonepar Artikelnummer
121328773
Hersteller Artikelnummer
1342904
Hersteller Typ
ME MAX 22,5-KIT-F G 3-3-7035+6MSTBT4
Hersteller Artikel Nr.:
1342904
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 22,5 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 91,15 mm, einschl. 6 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 3600 mm²


