PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1342906
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151657529
Sonepar Artikelnummer
121328775
Hersteller Artikelnummer
1342906
Hersteller Typ
ME MAX 35-KIT-LC 3-3-7035+12MSTBT3
Hersteller Artikel Nr.:
1342906
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.148 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 35,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, einschl. 12 Stück Leiterplattenstecker, 3-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 6800 mm²


