PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1343019
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151654153
Sonepar Artikelnummer
121328798
Hersteller Artikelnummer
1343019
Hersteller Typ
ME 12,5-KIT-MSTBO-7035+4MSTBT2
Hersteller Artikel Nr.:
1343019
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, geschlossenes Gehäuseoberteil, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,3 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 2-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 7800 mm²


