PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409053
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356619349
Sonepar Artikelnummer
121331333
Hersteller Artikelnummer
1409053
Hersteller Typ
HC-MOT-AFL-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1409053
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
75 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
75 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.260 kg


