PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409066
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Ja
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356619363
Sonepar Artikelnummer
121331334
Hersteller Artikelnummer
1409066
Hersteller Typ
HC-MOT-TML-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1409066
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Ja
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
70.3 mm
Höhe:
131.8 mm
Tiefe:
31.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.281 kg


